Referenzen
Parker:0124 08 00
Rubix:69064
Hersteller:0124 08 00
EAN:0820099113258

Produktdetails : 0124 08 00 Messing-Klemmring, 8mm
Zur Verwendung mit dem Körper und der Mutter, um eine vollständige Legris-Kompressionsverbindung herzustellen.
Empfohlen für den Anschluss an Thermoplast, Messing oder gehärtetes Kupfer.
Sorgt für eine optimale Abdichtung der Installation.
Empfohlen für den Anschluss an Thermoplast, Messing oder gehärtetes Kupfer.
Sorgt für eine optimale Abdichtung der Installation.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Messing Olive / Ferrule
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.001
Gehäusematerial: BRASS
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Messing Olive / Ferrule
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0.001
Stärken
• Effiziente Lösung
• Reduziert die Umschlagmaße
• Schnell und einfach zu montieren, unabhängig von Durchmesser und Rohrmaterial
• Verbessertes Bestandsmanagement
• Silikonfrei • Mehrfachkombinationen
• Ein Einzelverbinder für bis zu 4 verschiedene Rohrmaterialien und Größen; Beispiel: Polymerrohr 4 mm AD, Kupferrohr 8 mm AD, Messingrohr 12 mm AD, geflochtener PVC-Schlauch 12 mm ID.
• Umfassende Auswahl an Schneidringen und Muttern zur Optimierung des gesamten Montagevorgangs
• Reduziert die Umschlagmaße
• Schnell und einfach zu montieren, unabhängig von Durchmesser und Rohrmaterial
• Verbessertes Bestandsmanagement
• Silikonfrei • Mehrfachkombinationen
• Ein Einzelverbinder für bis zu 4 verschiedene Rohrmaterialien und Größen; Beispiel: Polymerrohr 4 mm AD, Kupferrohr 8 mm AD, Messingrohr 12 mm AD, geflochtener PVC-Schlauch 12 mm ID.
• Umfassende Auswahl an Schneidringen und Muttern zur Optimierung des gesamten Montagevorgangs
Anwendungen
• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 78 g |
| Typ | 124 |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std