D06LLX (EO) Schneidring EO

Parker Hannifin Hydraulische Rohrverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:D06LLX
Rubix:876760
Hersteller:D06LLX
D06LLX (EO) Schneidring EO

Technische Zusammenfassung

Typhydraulische rohrverschraubung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D06LLX (EO) Schneidring EO


Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 6 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 400, 752
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 400, 752
Maximaler Betriebsdruck: 100
Minimale Umgebungstemperatur: -60, -76
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -60, -76
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Komponenten, Schneidring
Produktart: Schneidring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k.A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Anwendungen

Landwirtschaftliche Geräte;Automotive;Chemischer Transfer;Baumaschinen;Kraftstofftransfer;Hydraulik;Produktionsanlagen;Marine;Materialtransport;Mobile Geräte;Ölfeld;Verpackung;Transport

Technische Informationen


Attribute
Typhydraulische rohrverschraubung
Werkstoffstahl
0,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std