4202 50 48 30 Axialventil, 50mm - G2 EPDM

Legris Axialventil, 50mm - G2 EPDM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:4202 50 48 30
Rubix:475163
EAN:0820099294421
4202 50 48 30 Axialventil, 50mm - G2 EPDM

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 4202 50 48 30 Axialventil, 50mm - G2 EPDM


Betätigungsart: Luftsteuerung
Anwendung: Schmierkreise, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung, Kunststoffspritzguss, Gummiindustrie, Textil, Druck, Verpackung, Robotik
Gehäusematerial: Vernickeltes Messing
Marke: Parker Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): Rp 2
Anschlussgröße: Rp 2
Anschlusstyp: BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Elektrischer Anschluss: n/a
Für Fluidtyp: Druckluft, Öl, Wasser
Funktion: 2-Wege normal geschlossen (NC), normal geschlossen (NC)
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Lebenszyklus: Aktiv
Maximale Durchflussmenge: 58 Kv in m3/h
Maximaler Betriebsdruck: 10, 1, 145.04
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Maximaler Steuerdruck: 8
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Minimaler Steuerdruck: 4,2
Montageart: Inline
Anzahl der Anschlüsse: 2
O-Ring-Material: EPDM
Betriebsart: Elektropneumatisch vorgesteuert, pneumatisch
Düsengröße: 50
Anschlussart: G 1/8
Anschlussart: Gewinde
Produkttyp: Axialventile
Anzahl pro Box: 1
Herkunftsland: Italien
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Inline
Gestalt: Normal geschlossenes Axialventil mit EPDM-Dichtung, weiblich
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2014/68/EU (Modul PED A - Durchmesser gleich oder größer als 32 mm), REACH DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), DI: 2002/95/EC (RoHS), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/9/EC (ATEX) - für pneumatische Betriebsversionen
Schaltoption: Ohne Erkennung
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Vakuumdruckstufe: 97
Gewicht: 5.100, 11.244

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6360 g
Gewicht der Verpackung6615 g
Typ4202
150 mm
215 mm
Zolltarifcode84818079
424,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
505,25 € inkl. MwSt.