3114 10 17 LF3000 Gerader Aufschraubanschluss, 10mm - G3/8

Legris Aufschraubanschluss, ISO 14743, Messing vernickelt/Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3114 10 17
Rubix:97643
Hersteller:3114 10 17
EAN:0820099224466
3114 10 17 LF3000 Gerader Aufschraubanschluss, 10mm - G3/8

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbsp
Anschluss 1g 3/8
Anschluss 210
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3114 10 17 LF3000 Gerader Aufschraubanschluss, 10mm - G3/8


Anwendung: Robotik, Automobilindustrie, Pneumatik, Textilindustrie, Verpackung, Vakuum
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 10 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 3/8 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Größe: G 3/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), andere Fluide: Bitte fragen Sie uns
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 19
Hex Typ: Sechskant metrisch
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung, Chemische Verarbeitung, Elektronik, Halbleiter, Stromerzeugung, Erneuerbare Energien, Transport, Off-Road-Maschinen
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produktserie: LF 3000®
Produktart: Bolzenverschraubungen
Produkttyp: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Pneumatische Steckverschraubungen - LF 3000®
Menge pro Karton: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,027

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Gewicht der Verpackung277 g
Gewindeartbsp
Anschluss 1g 3/8
Anschluss 210
Werkstoffedelstahl
Anschlussdurchmesser3/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
6,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std