QS-G1/8-6-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G1/8-6-I
Rubix:215953
Hersteller:186107
EAN:4052568014636
QS-G1/8-6-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G1/8-6-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x50x25 mm
Bruttogewicht10 g
Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 26 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (teil der schlauchklemme)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-10 °C
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
2,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,28 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen