883826 Push-IN T-Stück 6mm-1/4 AG Msv m. O-Ring

T-STÜCK, ZYLINDRISCH NICHT ORIENTIERBAR

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:840572
Mecaline:883826
Rubix:3235694
EAN:3660338372360
883826 Push-IN T-Stück 6mm-1/4 AG Msv m. O-Ring

Technische Zusammenfassung

Gewindeartbsp
Anschluss 16
Anschluss 2g1/4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883826 Push-IN T-Stück 6mm-1/4 AG Msv m. O-Ring


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -20 bis +80 °C
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (nicht lebensmittelgeeignet).
Vernickeltes Messing. Edelstahlzange: AISI 304. Dichtung: NBR 70.
Push-IN T-Stück 6mm-1/4 AG Msv m. O-Ring

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartbsp
Anschluss 16
Anschluss 2g1/4
Werkstoffvernickeltes messing
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
34,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen