853326 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M5

SCHWENKBARE PARALLEL-WINKELSTECKVERSCHRAUBUNG - MINI

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:853326
Rubix:3236187
EAN:3660338094804
853326 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M5

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 853326 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M5


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 3-M5

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 23
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
1,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,36 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std