KQ2H16-03AS Steckverbindung

Schnellsteckverbindung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2H16-03AS
Rubix:2003310
Hersteller:KQ2H16-03AS
EAN:3618036061390
KQ2H16-03AS Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 1r 3/8
Anschluss 216
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2H16-03AS Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
KQ2H, Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde

Stärken

Schnelle Montage / Demontage.

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49 g
Gewindeartr
Anschluss 1r 3/8
Anschluss 216
Werkstoffc3604;pbt;pp
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
10,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,40 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std