QS-G1/8-4-I Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-G1/8-4-I
Rubix:215952
Hersteller:186106
EAN:4052568039196
QS-G1/8-4-I Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-G1/8-4-I Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10-I Außengewinde mit Innensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=6,3 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x40x10 mm
Bruttogewicht11,3 g
Gewindeartblech
Anschluss 1g 1/8 in
Anschluss 24 mm
Werkstoffvernickeltes messing (gehäuse);pom (entriegelungsring);nbr (schlauchdichtung);hochlegierter edelstahl (komponente der schlauchklemme)
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-10 °C
HerkunftslandTW
Zolltarifcode74199990
2,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std