KQ2H08-03NS Steckverbindung

Schnellsteckverbindung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2H08-03NS
Rubix:2172925
Hersteller:KQ2H08-03NS
EAN:3618036063226
KQ2H08-03NS Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 18 mm
Anschluss 23/8 in
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2H08-03NS Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
KQ2H, Steckverschraubung, gerade, mit Außengewinde

Stärken

Schnelle Montage / Demontage.

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Gewindeartr
Anschluss 18 mm
Anschluss 23/8 in
Werkstoffc3604, pbt, pp (gehäuse);c3604 (gewindeabschnitt des bolzens);304 edelstahl (spannfutter);304 edelstahl, c3604, pbt (führung);pom (spannzange, auslösetaste);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung)
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std