700/16ME LED-Tischleuchte ''Satellite'' meteorite silver
LED-Tischleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:700/16ME
Rubix:3865988
Hersteller:700/16ME
EAN:4260131239120



Produktdetails : 700/16ME LED-Tischleuchte ''Satellite'' meteorite silver
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte ''Satellite'' meteorite silver
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 490 lm |
|---|---|
| Leistung | 4,5 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
