Referenzen
Rubix-DE:9917020015
Rubix:1544646
Produktdetails : 9917020015 LED-Arbeitsleuchte Flexi 450Lumen
LED-Arbeitsleuchte Flexi, ohne Dimmer
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß. Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 4,5 W |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


