9917291005 LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 323mm 1200Lumen starr

LED-Lampe Bauer & Böcker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer & Böcker:900/62
Rubix:2158566
Hersteller:900/62
9917291005 Maschinenleuchte 1600lm Lichtleiste 305m

Produktdetails : 9917291005 LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 323mm 1200Lumen starr


LED-Maschinenleuchte Lichtleiste

Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 323mm 1200Lumen starr Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.

Technische Informationen


Attribute
224,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
266,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std