9917561005 LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 323mm 1200Lumen schwenkbar
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste orientierbare Lumen
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:900/67
Rubix:2949555
Hersteller:900/67
Produktdetails : 9917561005 LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 323mm 1200Lumen schwenkbar
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste, kippbar
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Lampenkopf kann um 45° in beide Richtungen gedreht werden, Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Lampenkopf kann um 45° in beide Richtungen gedreht werden, Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste 323mm 1200Lumen schwenkbar Bauer + Böcker
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste, kippbar Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Lampenkopf kann um 45° in beide Richtungen gedreht werden, Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
LED-Maschinenleuchte Lichtleiste, kippbar Ausführung: Lampenkopf aus Aluminium mit einer satinierten Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip. Lampenkopf kann um 45° in beide Richtungen gedreht werden, Reflexionsarme Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei. Mit gummiummantelten Magnetfüßen zur direkten Montage an der Maschine. Staub- und spritzwassergeschützt bis Netzteilkupplung.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 12 W |
|---|---|
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


