9914590125 Arbeitsleuchte NOVA 3KC+R COB-LED

Arbeitsleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:35441
Rubix:1514938
Hersteller:35441
9914590125 Arbeitsleuchte NOVA 3KC+R COB-LED Scangr

Produktdetails : 9914590125 Arbeitsleuchte NOVA 3KC+R COB-LED


Arbeitsleuchte DualsystemNOVA 4K C+R 400-4000Lumen SCANGRIP
Akku-LED-Arbeitsleuchte NOVA 4K C+R Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Dimmfunktion ermöglicht die Lichteinstellung in 5 Stufen. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°, Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Mit Anzeige der Akkukapazität und verbleibenden Betriebsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode85131000
199,50 exkl. MwSt.
/ Stück
237,40 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar