9914590156 Arbeitsleuchte NOVA-Ex 1700/3400Lumen

Arbeitsleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Scangrip:03.5619
Rubix:2932405
Hersteller:03.5619
9914590156 Arbeitsleuchte NOVA-Ex R 20004000lm SCANGRIP

Produktdetails : 9914590156 Arbeitsleuchte NOVA-Ex 1700/3400Lumen


Arbeitsleuchte NOVA-Ex 1700/3400Lumen SCANGRIP
LED-Arbeitsleuchte NOVA EX, Netz Ausführung: Besonders schlankes, bruch- und schlagfestes sowie wasserdichtes Aluminiumgehäuse mit Gummimantel, nicht leitfähig. Spezielle COB-LED für eine gleichmäßige und großflächige Ausleuchtung sowie eine 10-fach höhere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen LEDs. Durch den verstellbaren Standfuß in beliebigem Winkel aufstellbar, der Standfuß kann aber auch als Aufhängung benutzt werden. Abstrahlwinkel 100° bis 120°. ATEX Zone 1 und Zone 21, zertifiziert, II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65 , Arbeitstemperatur von -20 °C bis +45 °C.

Technische Informationen


Attribute
453,58 exkl. MwSt.
/ Stück
539,76 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std