Referenzen
Hiwin:HGW15CCZ0H
Rubix:471965




Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 47 mm |
| Länge | 61,4 mm |
Produktdetails : HGW15CCZ0H Führungswagen HIWIN
Standardbaureihe in X-Anordnung. Die HIWIN-Profilschienenführungen der HG-Baureihe mit vier Kugellaufbahnen sind für hohe Lasten und Steifigkeiten ausgelegt. Durch die 45°-Anordnung der Kugellaufbahnen kann die HG-Baureihe Lasten aus allen Richtungen gleichermaßen aufnehmen. Die Modelle der QH-Baureihe mit SynchMotion™-Technologie bieten alle positiven Eigenschaften der Standard-Baureihe HG. Durch die kontrollierte Bewegung der Kugeln in definiertem Abstand zeichnen sie sich zusätzlich durch verbesserte Gleichlaufeigenschaften, höhere zulässige Verfahrgeschwindigkeiten, verlängerte Nachschmierintervalle sowie reduzierte Laufgeräusche aus.
Führungswagen
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 47 mm |
| Länge | 61,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 24 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std