KWVE30-B-S-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE30-B-S-V1-G3
Rubix:24990
Hersteller:0199747360240
EAN:4054366336361






Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung), vorspannungseinstellung: 0,02·c |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Länge | 99 mm |
Produktdetails : KWVE30-B-S-G3-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-S, schmaler Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 980 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung), vorspannungseinstellung: 0,02·c |
| Breite | 60 mm |
| Länge | 99 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std