Referenzen
NSK:NAS-20-CLZ
Rubix:1478864



Produktdetails : NAS20CLZ Führungswagen NSK
Führungswagen NSK
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | 22 µm |
|---|---|
| Breite | 42 mm |
| Länge | 47,2 mm |
| Höhe auf Schiene | 28 mm |
| Baugröße | 20 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen