Referenzen
SKF:305802 C-2Z
Rubix:8459
Hersteller:37230
EAN:7316577742704


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : 305802 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Der dickwandige Außenring mit balliger Lauffläche verhindert die Bildung von Kantenspannungen beim Verkanten. Sie sind werden vorgeschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,9x40x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 102,3 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 3058 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std