305706 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF Einzelverpackung

Laufrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:305706 C-2Z
Rubix:974235
Hersteller:37225
EAN:7316577008114
305706 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 305706 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF Einzelverpackung


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit flacher Lauffläche und werden geschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit und relativ hohe Geschwindigkeit
- Aufnahme von Kippmomenten
- Lange Lebensdauer
- Montagefertig
- Integrierte Dichtung für erhöhte Zuverlässigkeit, mit Nachschmiermöglichkeit

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht485 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23,8 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie3057
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6700 rpm
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
75,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std