Referenzen
Ersetzte Ref.:LR5308-2RS
INA:LR5308-2HRS-TVH-XL
Rubix:1493477
Hersteller:0838757780000
EAN:4054369226379


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : LR 5308-2HRS-TVH-XL (INA) Laufrolle INA
Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr53..-2hrs-tvh-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 46000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
176,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort