Referenzen
SKF:305701 C-2Z
Rubix:8448
Hersteller:37215
EAN:7316577742636


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : 305701 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit flacher Lauffläche und werden geschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,9x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80,3 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 3057 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std