Referenzen
INA:LR201-RRU
Rubix:13271
Hersteller:0009519350000
EAN:4064327713162




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : LR 201-RRU (INA) Laufrolle INA
Laufrolle mit einer Reihe von Kugeln. Gewölbte Lauffläche. Geeignet für Temperaturen von - 20 °C bis + 120 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 70 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | lr2 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort