Referenzen
SKF:305800 C-2Z
Rubix:8457
Hersteller:37228
EAN:7316577742681


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 305800 C-2Z (SKF) Kugellagerlaufrolle zweireihig SKF
Diese Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Sie bestehen aus zweireihigen Schrägkugellagern. Der dickwandige Außenring mit balliger Lauffläche verhindert die Bildung von Kantenspannungen beim Verkanten. Sie sind werden vorgeschmiert, abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 63,8 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 3058 |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std