06669-135-11 GR. 82C54 KORNBLAU Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Lätzchen & Spange Freibourg royal
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:06669-135-11-82C54
Rubix:1535575
EAN:5707209487940

Produktdetails : 06669-135-11 GR. 82C54 KORNBLAU Latzhose Freibourg 87% BW/12% PA/1% Kohlefasern
Antistatische, flammhemmende Hose mit Säureschutz aus PyroPro®, strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt für eine längere Lebensdauer, verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen, höhenverstellbare Knietaschen, Nähten zeigen nach unten, so dass sich keine Funken festsetzen können
Mascot FREIBOURG Latzhose kornblau Gr. 82C54
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1300 g |
|---|---|
| Farbe | blau |
| Größe | 82/54 |
| Gute Sichtbarkeit | nein |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | baumwolle/polyamid/kohlefasern |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
82/54
