12093 SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 x 30 mm Korn 80
Lamellenrad SM 611
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12093
Rubix:1014541
EAN:4014855026715

Produktdetails : 12093 SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 165 x 30 mm Korn 80
Schleifrad
Eigenschaften : Korundlamellen (A) auf einem hochfesten Gewebeträger. Die radiale, fächerförmige Anordnung passt sich perfekt den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an.
Anwendung : Geeignet für alle konventionellen Satiniermaschinen.
SM 611 S
Für die Präzisionsbearbeitung von Flächen mit gleichmäßig poliertem Aussehen.
Schleifmoprad MR SM611 LS309X 80 S 165x30
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Länge | 30 mm |
| Nutzung | farbe/lack/spachtelmasse/holz/kunststoff/universalmetall |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
272,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen