Referenzen
3M:09723
Rubix:3481349
Hersteller:7000077939

Dokumente
Produktdetails :
Diese Lamellebürste ist ausgestattet mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel. Die Kombination aus Faservlies und Schleifleinen mit erhöhter Aggressivität eignet sich zum Einsatz auf Geradeschleifern und biegsamen Wellen. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt.
Diese Lamellebürste ist ausgestattet mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem für schnellen Werkzeugwechsel. Die Kombination aus Faservlies und Schleifleinen mit erhöhter Aggressivität eignet sich zum Einsatz auf Geradeschleifern und biegsamen Wellen. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt.
Stärken
• Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
• Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
• Nylon Faservlies
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Entfernt Oberflächendefekte
• Faservlies reduziert Rauhigkeit der Schleifriefen
• Metallisch reine Oberfläche
• Frei von korrosionserzeugenden Metallen
• Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns
• Größere Rauhtiefe als mit reinem Faservlies
• Passt sich der Form des Werkstückes an
• Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeuges
Anwendungen
Finishen - Reinigen - Überblenden von Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 94x146x211 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 588 g |
| Körnung | 180 |
| Außendurchmesser | 63 mm |
| Länge | 32 mm |
| 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage