Referenzen
3M:03769
Rubix:3481353
Hersteller:7100093989
EAN:04046719750887



Dokumente
Produktdetails :
Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
Scotch-Brite™ Bürste aus Vliesmaterial, kombiniert mit Schleifmittelstreifen. Für das leichte Entfernen von Kratzern und gleichzeitiges Glätten von Metalloberflächen.
Stärken
• Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
• Eingearbeiteter Schaft
• Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
• Nylon Faservlies
• Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen
• Entfernen von Oberflächendefekten
• Entfernt Oberflächendefekte und gleicht das Strichbild an
• Faservlies reduziert Rauhigkeit der Schleifriefen
• Gleichbleibendes
• Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
• leichte Reinigung
• Metallisch reine Oberfläche
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 115,9 g |
|---|---|
| Körnung | 120 |
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 75 mm |
| 45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage