Referenzen
Pferd Tools:F 3005/3 A 120
Rubix:1283031
Hersteller:44401123
EAN:4007220154175

Produktdetails : 44401123 FÄCHERSCHLEIFER F 3005/3 A 120
Fächerschleifer F 3005/3 A 120
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
