Referenzen
Pferd Tools:F 3005/6 A 180
Rubix:1282966
Hersteller:44401186
EAN:4007220292709

Produktdetails : 44401186 FÄCHERSCHLEIFER F 3005/6 A 180
Fächerschleifer F 3005/6 A 180
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
