Referenzen
Klingspor:13050
Rubix:1014595

Produktdetails : 13050 KM 613 Schleifmopstifte 60 x 30 x 6 mm Korn 40
Für:
- Farben
- Lacke
- Putze
- Holz
- Kunststoff
- Universalmetalle
- Stahl
- Edelstahl.
- Farben
- Lacke
- Putze
- Holz
- Kunststoff
- Universalmetalle
- Stahl
- Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 60 mm |
| Länge | 30 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std