12978 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 15 x 6 mm Korn 40
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12978
Rubix:1137452
EAN:4014855016464

Produktdetails : 12978 KM 613 Schleifmopstifte 50 x 15 x 6 mm Korn 40
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
Kleinschleifmop
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 40 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Länge | 15 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
51,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage