Referenzen
SKF:LAGT 180
Rubix:467397
EAN:7316571462622

Produktdetails : LAGT 180 Transportwagen SKF
Transportwagen
Transportwagen
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 180 kg |
|---|---|
| Breite | 700 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.043,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.241,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
