ESPLE 208 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Lagereinsatz ESPLE 208

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESPLE208
Rubix:674510
EAN:3413529548187
ESPLE 208 (SNR) Stehlagereinheit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137,5 mm
Achshöhe49,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESPLE 208 (SNR) Stehlagereinheit SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)189x105x65 mm
Bruttogewicht2030 g
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand137,5 mm
Achshöhe49,2 mm
Werkstoffgehäuse aus grauguss; lager mit chromstahleinsatz
Gesamtbreite Lager43,7 mm
Außendurchmesser80 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11 mm
Bauformsockelbefestigung, 2-schrauben
Höhe98,5 mm
Länge180,5 mm
Dichtunguszczelnienie z pojedynczą wargą
Serieesple200
Gewicht1,95 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Breite30,2 mm
41,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen