ESFD 203 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Lagereinsatz ESFD 203
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFD203
Rubix:676013
EAN:3413529510443




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFD 203 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, Insert-Kugellager (radial) mit Exzenterhülse, Einlippen-Dichtung
Stärken
-Einteilige JIS- und ISO-Baureihe
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für zahlreiche Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktabdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für zahlreiche Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz symbolisiert unser Engagement für Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Verschmutzung durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: wartungsfreies Hochleistungsfett, robuste Kontaktabdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.
Anwendungen
Die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und vieles mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x60x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 310 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Breite | 19,1 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | esfd200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,33 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen