UCP328 (TIM) Gehäuselager Timken

Lager mit Stehlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:UCP328
Rubix:3147638
EAN:0013992172297
UCP328 (TIM) Gehäuselager Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Befestigungsabstand500 mm
Werkstoffgusseisen (iso 185, güte 200; astm a48, no. 30)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCP328 (TIM) Gehäuselager Timken


Stärken

UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen empfohlen
Kompaktes, einteiliges Gehäuse mit Zweischraubenbefestigung kann in jeder Position eingebaut werden und erleichtert den Lageraustausch
Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden sphärischen Außendurchmessern, die Wellenfehlstellungen ausgleichen
Timken-Gehäuseeinheiten der UCP-Serie verfügen über den Timken-Lagereinsatz mit Stellschraubenverriegelung (UC)
br>Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
Schmierfitting zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
Die geklebte Dichtung eignet sich gut für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen
Schraubenlochabstand und Höhenabmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit den Einheiten anderer Hersteller austauschbar
Gehäuse für einfachen Lageraustausch ausgelegt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser140 mm
Befestigungsabstand500 mm
Werkstoffgusseisen (iso 185, güte 200; astm a48, no. 30)
Gesamtbreite Lager145 mm
Klemme33 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen40 mm
Bauformzweischrauben-stehlager (two-bolt pillow block)
Höhe393 mm
Länge620 mm
Dichtunghochleistungsdichtung (gebundene nitrilkautschuk-dichtung)
Serieucp 300
Gewicht92,5 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r246000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr253000 N
Breite140 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.022,95 exkl. MwSt.
/ Stück
2.407,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage