UCP 311-203D1 (NTN) Stehlagereinheit NTN
NTN Gehäuselager UCP300 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCP311-203D1
Rubix:914753
EAN:4547359503579




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55,562 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 236 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
Produktdetails : UCP 311-203D1 (NTN) Stehlagereinheit NTN
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 340x215x125 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7800 g |
| Innendurchmesser | 55,562 mm |
| Befestigungsabstand | 236 mm |
| Achshöhe | 80 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 66 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Länge | 310 mm |
| Serie | ucp300 |
| Gewicht | 0 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Breite | 66 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
236,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
280,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen