Referenzen
Premium Elektrowerkzeug:01753582, 8110201135
Rubix:2451503
Produktdetails : 8110201135 Akku-Ladegerät GAL 18 V-40
Akku-Ladegerät GAL 18V-40 Professional
Produkteigenschaften:
• Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
• Sehr kompakt dank modernstem Design
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus
Akku-Ladegerät GAL 18V-40 Professional
Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
Sehr kompakt dank modernstem Design
Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus
Produkteigenschaften:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01753582, 8110201135, 1600a019rj akku-ladegerät gal 18 v-40 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


