8110401485 Schnellladegerät ASC 290, 12-36V, EU

Schnellladegerät

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:627370000
Rubix:3620325
Hersteller:627370000
EAN:4061792254688
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typschnellladegerät

Produktdetails : 8110401485 Schnellladegerät ASC 290, 12-36V, EU


Produkteigenschaften:
- Laden in Rekordzeit: das Schnellladegerät mit den kürzesten Ladezeiten für alle Schiebesitz-Akkupacks aller Voltklassen (12 - 36V)
- Akkupacks sind bis zu 8x schneller aufgeladen als mit einem Einstiegsladegerät
- Übersichtliche Anzeige des Ladefortschritts
- Schnelles, effizientes Aufladen von externen Geräten über ein USB-C Kabel (20 Watt)
- Standby-Verbrauch ca. 85% geringer als bei den meisten anderen Ladegeräten
- Weltweiter Einsatz: Netzkabel mit Steckverbindung, austauschbar gegen Kabel mit anderen Steckertypen
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: Ladegerät zum Aufladen aller Akkupacks der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Daten
- Akkuspannung: 12 - 36 V
- Netzspannung: 110 - 240 V
- Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
- Max. Ladestrom: 16 A
- Ausgangsleistung: 290 W
- Ladezeit für 18 V/4,0 Ah: 30 min
- Ladezeit für 18 V/8,0 Ah: 30 min
- Gewicht: 1.250 g
Metabo Schnellladegerät ASC 290, 12-36 V, "AIR COOLED" EU

Technische Informationen


Attribute
Typschnellladegerät
129,20 exkl. MwSt.
/ Stück
153,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage