8110200135 Akku-Starter Set 12,0V 2 x 6,0 Ah Ladegerät GAL 1240 Karton
Akku-Starter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750418, 8110200135
Rubix:2452013




Dokumente
Produktdetails : 8110200135 Akku-Starter Set 12,0V 2 x 6,0 Ah Ladegerät GAL 1240 Karton
Starter-Set 12 V
Produkteigenschaften:
• Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: 2 x 6,0 Ah-Akkus, Ladegerät GAL 12V – 40
Produkteigenschaften:
• Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
• Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: 2 x 6,0 Ah-Akkus, Ladegerät GAL 12V – 40
Akku-Starter-Set GAL 12V
Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
Sehr kompakt
Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch Professional 12V Akkus
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40
Lieferumfang:2 x 6,0-Ah-Akku, Ladegerät
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40
Lieferumfang:2 x 6,0-Ah-Akku, Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01750418, 8110200135, 1600a01b20 akku-starter set 12,0v 2 x 6,0 ah ladegerät gal 1240 karton |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
