L54 SCHWARZ/GELB Rettungsbügel für Auffanggurte LIFT

L54 Rettungsbügel LIFT für Auffanggurt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Petzl:L54
Rubix:3455824
EAN:3342540050501
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typl54 schwarz/gelb rettungsbügel für auffanggurte lift

Dokumente

Produktdetails : L54 SCHWARZ/GELB Rettungsbügel für Auffanggurte LIFT


Rettungsbügel für einen Komplettgurt oder für einen mit einem Brustgurt kombinierten Sitz- und Haltegurt zum senkrechten Abseilen (Fortbewegung bei eingeschränkten Platzverhältnissen).

Eigenschaften:
• Zum senkrechten Abseilen (Fortbewegung bei eingeschränkten Platzverhältnissen).
• Kompatibel mit einem Komplettgurt oder mit einer nach CE EN 361 zertifizierten Kombination aus einem Sitz- und Haltegurt und einem Brustgurt.
• Dreieckige Karabiner für die Schlaufen des Auffanggurts im Lieferumfang enthalten.
• Durch die starre Konstruktion behält der Bügel im Kopfbereich des Benutzers seine Form.

Spezifikationen:
• Gewicht: 520 g
• Zertifizierung(en): CE
• Farben: schwarz/gelb
L54 Rettungsbügel LIFT für Auffanggurt

Technische Informationen


Attribute
Typl54 schwarz/gelb rettungsbügel für auffanggurte lift
483,30 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
575,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen