D021AA01 SCHWARZ selbstbremsendes, kompaktes Abseilgerät RIG
D021AA01 Selbstbremsendes, kompaktes Abseilgerät RIG®
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:D021AA01
Rubix:3455678
EAN:3342540821996
Dokumente
Produktdetails : D021AA01 SCHWARZ selbstbremsendes, kompaktes Abseilgerät RIG
Für erfahrene Anwender/-innen bestimmtes selbstbremsendes, kompaktes Abseilgerät für schwer zugängliche Bereiche
Das selbstbremsende, kompakte RIG-Abseilgerät für schwer zugängliche Bereiche ist für erfahrene Anwender/-innen konzipiert. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es den Anwender/-innen, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen.
Eigenschaften:
• Konzipiert für erfahrene Anwender/-innen bei schwierigen Zugangsbedingungen
• Einfaches Handling:
- Das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, sodass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Gurt eingehängt bleiben kann, um das Passieren von Zwischensicherungen zu erleichtern
- Führungsnut und Markierungen vereinfachen das Einlegen des Seils
- Mit dem ergonomisch geformten Hebel lässt sich das Seil freigeben und die Abseilfahrt komfortabel steuern. Zwei Abseilmodi: am Seitenteil oder in der V-förmigen Bremsrille
- Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es der anwendenden Person, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald sie den Hebel loslässt, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert. Die automatische Rückstellung des Hebels reduziert das Risiko des Hängenbleibens
- Wenn das Seil aus dem Gerät entfernt wird, geht der Hebel automatisch in die „Parkstellung“, um das Risiko zu reduzieren, dass sich das am Gurt getragene Abseilgerät verhakt
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
- Nach der Blockierung kann das Seil ohne Betätigung des Hebels eingezogen werden, was z. B. kurze Aufstiege am Seil ermöglicht
- Die Betätigung des Klemmnockens ermöglicht das Einziehen von Seil oder das Sichern im Vorstieg
• Verstärkung aus Edelstahl, die das Gerät vor Seilreibung schützt und die Verschleißfestigkeit erhöht
• Abseilen/Ablassen von Lasten: bis zu 150 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 200 kg für die Verwendung in Rettungssituationen
• Seil-Kompatibilität: 10 bis 11,5 mm Durchmesser
• Erhältlich in zwei Farben: Gelb und Schwarz
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
• Gewicht: 400 g
• Maximale Gebrauchslast: bis zu 150 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 200 kg für die Verwendung in Rettungssituationen (weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung und in den technischen Tipps auf www.petzl.com)
• Zertifizierung(en): EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C, CE EN 15151-1, ANSI Z459.1, ANSI Z359.9, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230 II A, XF 494:FZL-X-Q10/11.5 - EN 341 Typ 2 Klasse A bei Verwendung mit einem Seil PARALLEL 10.5 mm oder AXIS 11 mm. - EN 12841 Typ C bei Verwendung mit einem Seil nach EN 1891 A von 10 bis 11,5 mm. - EN 15151-1 bei Verwendung mit einem Seil von 9 bis 11 mm. - NFPA 2500 Technical Use bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 11,5 mm
• Farbe: Schwarz
• Seil-Kompabilität: 10 bis 11,5 cm
Das selbstbremsende, kompakte RIG-Abseilgerät für schwer zugängliche Bereiche ist für erfahrene Anwender/-innen konzipiert. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es den Anwender/-innen, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen.
Eigenschaften:
• Konzipiert für erfahrene Anwender/-innen bei schwierigen Zugangsbedingungen
• Einfaches Handling:
- Das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, sodass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Gurt eingehängt bleiben kann, um das Passieren von Zwischensicherungen zu erleichtern
- Führungsnut und Markierungen vereinfachen das Einlegen des Seils
- Mit dem ergonomisch geformten Hebel lässt sich das Seil freigeben und die Abseilfahrt komfortabel steuern. Zwei Abseilmodi: am Seitenteil oder in der V-förmigen Bremsrille
- Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es der anwendenden Person, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen: Sobald sie den Hebel loslässt, wird das Seil automatisch im Gerät blockiert. Die automatische Rückstellung des Hebels reduziert das Risiko des Hängenbleibens
- Wenn das Seil aus dem Gerät entfernt wird, geht der Hebel automatisch in die „Parkstellung“, um das Risiko zu reduzieren, dass sich das am Gurt getragene Abseilgerät verhakt
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:
- Nach der Blockierung kann das Seil ohne Betätigung des Hebels eingezogen werden, was z. B. kurze Aufstiege am Seil ermöglicht
- Die Betätigung des Klemmnockens ermöglicht das Einziehen von Seil oder das Sichern im Vorstieg
• Verstärkung aus Edelstahl, die das Gerät vor Seilreibung schützt und die Verschleißfestigkeit erhöht
• Abseilen/Ablassen von Lasten: bis zu 150 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 200 kg für die Verwendung in Rettungssituationen
• Seil-Kompatibilität: 10 bis 11,5 mm Durchmesser
• Erhältlich in zwei Farben: Gelb und Schwarz
Spezifikationen:
• Material: Aluminium, Stahl, Polyamid
• Gewicht: 400 g
• Maximale Gebrauchslast: bis zu 150 kg für die Verwendung einer Person, bis zu 200 kg für die Verwendung in Rettungssituationen (weitere Informationen in der Gebrauchsanleitung und in den technischen Tipps auf www.petzl.com)
• Zertifizierung(en): EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C, CE EN 15151-1, ANSI Z459.1, ANSI Z359.9, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230 II A, XF 494:FZL-X-Q10/11.5 - EN 341 Typ 2 Klasse A bei Verwendung mit einem Seil PARALLEL 10.5 mm oder AXIS 11 mm. - EN 12841 Typ C bei Verwendung mit einem Seil nach EN 1891 A von 10 bis 11,5 mm. - EN 15151-1 bei Verwendung mit einem Seil von 9 bis 11 mm. - NFPA 2500 Technical Use bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 11,5 mm
• Farbe: Schwarz
• Seil-Kompabilität: 10 bis 11,5 cm
D021AA01 Selbstbremsendes, kompaktes Abseilgerät RIG®
Technische Informationen
Attribute
| Typ | selbstbremsend |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.181,44 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
1.405,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





