7012791747 PROTECTA Aluminium-Dreibeine

3M™ PROTECTA® Aluminium-Dreibeine

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AM100
Rubix:3680885
Hersteller:7012791747
EAN:3660570004999
brand logo

Technische Zusammenfassung

Min. Höhe1,35 m
Max. Höhe2,35 m

Produktdetails : 7012791747 PROTECTA Aluminium-Dreibeine


2,4-m-Dreibein aus Aluminium mit einstellbaren, arretierenden Beinen, Sicherheitskette und rutschhemmenden Füßen.
Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät (HSG) fährt mit dem Benutzer aus und ein, während dieser seine Arbeitsaufgabe ausführt. Im Falle eines Sturzes reduziert ein Bremssystem mit Geschwindigkeitssensor die Fallhöhe und die auf den Anwender einwirkenden Kräfte auf sichere Werte. Darüber hinaus bleibt das Sicherungsseil stets gespannt, um Verhakungs-, Verhedderungs- und Stolpergefahren zu reduzieren. Egal, ob die Anwendung eine ein- oder zweistrangige Konfiguration, die Befestigung an einem Anschlagpunkt über dem Kopf oder eine Direktverbindung mit dem Auffanggurt erfordert: Es stehen mehrere Modelle für eine Vielzahl von Anwendungen zur Auswahl. Das 3M™ Protecta® Höhensicherungsgerät ist mit einem integrierten Tragegriff ausgestattet, der den Transport des HSG zu den Einsatzorten erleichtert.

Stärken


• 2.4 m Aluminium-Dreibein
• Einstellbare Teleskopbeine, Arretierung mit Sicherungsstiften
• Füße mit rutschfesten Standsohlen
• Sicherheitsabspannkette für Beine
• Integrierte 22-kN-Anschlagpunkte mit Ösen
• Umlenkrolle AT052/1 separat zu bestellen
• Mechanische Winde/Höhensicherungsgerät(e) separat zu bestellen

Technische Informationen


Attribute
Min. Höhe1,35 m
Max. Höhe2,35 m
1.379,89 exkl. MwSt.
/ Stück
1.642,07 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen