D020AA01 S SCHWARZ Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion ID
Abseilgerät I'D S
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:D020AA01
Rubix:3455670
EAN:3342540826717






Dokumente
Produktdetails : D020AA01 S SCHWARZ Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion ID
Der selbstbremsende Abseilgerät I’D® S von Petzl wurde speziell für Arbeiten in der Höhe, Industrieklettereinsätze und technische Seilzugangssysteme entwickelt. Mit seinem ergonomischen Griff und dem integrierten Anti-Panik-System gewährleistet er eine optimale Abseilkontrolle und höchste Sicherheit im professionellen Umfeld.
Eigenschaften:
Der I’D S zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus, die intuitive Bedienung und maximale Anwendersicherheit kombiniert. Der ergonomische Griff ermöglicht ein präzises Regulieren der Abseilgeschwindigkeit und sorgt für ein gleichmäßiges Seildurchlaufen. Bei übermäßigem Ziehen aktiviert sich automatisch das Anti-Panik-System, das die Abseilbewegung sofort stoppt und Fehlbedienungen zuverlässig verhindert.
Die bewegliche Seitplatte verfügt über einen cleveren Verriegelungsmechanismus, mit dem sich das Seil einsetzen lässt, ohne das Gerät vom Gurt zu lösen – ein bedeutender Zeit- und Sicherheitsvorteil im industriellen Einsatz.
Mit dem AUTO-LOCK-System kann der Anwender seine Position schnell und ohne zusätzliche Sicherungsknoten fixieren: Sobald der Griff losgelassen wird, blockiert das Seil automatisch. Ist das Seil verriegelt, lässt es sich mühelos nachführen, wodurch Arbeitsabläufe effizient und flüssig bleiben.
Das Gehäuse aus Aluminium und Stahl bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß. Ein Edelstahlverstärkungsblech im Bereich der Seilführung verlängert die Lebensdauer des Geräts erheblich – selbst bei intensiver Nutzung im industriellen Alltag.
Spezifikationen:
• Materialien: Aluminium, Stahl, Polyamid
• Gewicht: 600 g
• Farbe: Gelb
• Kompatibler Seildurchmesser: 10–11,5 mm
• Maximale Last für eine Person: 150 kg
• Maximale Last für zwei Personen (Rettung): 250 kg (272 kg mit zertifiziertem 11-mm-Seil)
• Gerätetyp: Selbstbremsender Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion
• Abseilmodi: über die bewegliche Seitenplatte oder durch die V-Bremsrille
• Verriegelungssystem: AUTO-LOCK
• Einsatzbereiche: Höhenarbeit, schwer zugängliche Arbeitsbereiche, Rettungseinsätze
• Kompatibilität zusätzlicher Bremsen: offen oder geschlossen, abhängig von Last und Seildurchmesser
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Der I’D S erfüllt zentrale internationale Sicherheitsstandards für den professionellen Seilzugang:
• CE EN 341 Typ 2 Klasse A – für kontrollierte Abseilvorgänge
• CE EN 12841 Typ C – für Geräte zur Abseilfunktion in Seilzugangssystemen
• CE EN 15151-1 – für unterstützende Bremsgeräte im Klettersport
• NFPA 2500 General Use & Technical Use – für technische Rettungseinsätze
• EAC, GB/T 38230 II A und XF494 - FZL-X-Q10/11.5 – für internationale Kompatibilität
Eigenschaften:
Der I’D S zeichnet sich durch eine robuste Konstruktion aus, die intuitive Bedienung und maximale Anwendersicherheit kombiniert. Der ergonomische Griff ermöglicht ein präzises Regulieren der Abseilgeschwindigkeit und sorgt für ein gleichmäßiges Seildurchlaufen. Bei übermäßigem Ziehen aktiviert sich automatisch das Anti-Panik-System, das die Abseilbewegung sofort stoppt und Fehlbedienungen zuverlässig verhindert.
Die bewegliche Seitplatte verfügt über einen cleveren Verriegelungsmechanismus, mit dem sich das Seil einsetzen lässt, ohne das Gerät vom Gurt zu lösen – ein bedeutender Zeit- und Sicherheitsvorteil im industriellen Einsatz.
Mit dem AUTO-LOCK-System kann der Anwender seine Position schnell und ohne zusätzliche Sicherungsknoten fixieren: Sobald der Griff losgelassen wird, blockiert das Seil automatisch. Ist das Seil verriegelt, lässt es sich mühelos nachführen, wodurch Arbeitsabläufe effizient und flüssig bleiben.
Das Gehäuse aus Aluminium und Stahl bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß. Ein Edelstahlverstärkungsblech im Bereich der Seilführung verlängert die Lebensdauer des Geräts erheblich – selbst bei intensiver Nutzung im industriellen Alltag.
Spezifikationen:
• Materialien: Aluminium, Stahl, Polyamid
• Gewicht: 600 g
• Farbe: Gelb
• Kompatibler Seildurchmesser: 10–11,5 mm
• Maximale Last für eine Person: 150 kg
• Maximale Last für zwei Personen (Rettung): 250 kg (272 kg mit zertifiziertem 11-mm-Seil)
• Gerätetyp: Selbstbremsender Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion
• Abseilmodi: über die bewegliche Seitenplatte oder durch die V-Bremsrille
• Verriegelungssystem: AUTO-LOCK
• Einsatzbereiche: Höhenarbeit, schwer zugängliche Arbeitsbereiche, Rettungseinsätze
• Kompatibilität zusätzlicher Bremsen: offen oder geschlossen, abhängig von Last und Seildurchmesser
• Garantie: 3 Jahre
Normen:
Der I’D S erfüllt zentrale internationale Sicherheitsstandards für den professionellen Seilzugang:
• CE EN 341 Typ 2 Klasse A – für kontrollierte Abseilvorgänge
• CE EN 12841 Typ C – für Geräte zur Abseilfunktion in Seilzugangssystemen
• CE EN 15151-1 – für unterstützende Bremsgeräte im Klettersport
• NFPA 2500 General Use & Technical Use – für technische Rettungseinsätze
• EAC, GB/T 38230 II A und XF494 - FZL-X-Q10/11.5 – für internationale Kompatibilität
Stärken
• Erhöhte Sicherheit: Anti-Panik-Funktion und Fehlbedienungsanzeige minimieren Risiken und unterstützen sicheres Arbeiten
• Petzl-Qualität: Hochwertige Fertigung und langjährige Erfahrung garantieren zuverlässige Performance unter anspruchsvollen Bedingungen
• Automatisches Positionieren: AUTO-LOCK ermöglicht eine schnelle und kraftsparende Stabilisierung am Arbeitsplatz
• Hohe Lebensdauer: Edelstahlverstärkung reduziert Abrieb und verlängert die Nutzungsdauer deutlich
• Vielseitige Anwendung: Geeignet für Abseilen, Arbeitsplatzpositionierung, kurze Aufstiege und Rettungsszenarien
• Petzl-Qualität: Hochwertige Fertigung und langjährige Erfahrung garantieren zuverlässige Performance unter anspruchsvollen Bedingungen
• Automatisches Positionieren: AUTO-LOCK ermöglicht eine schnelle und kraftsparende Stabilisierung am Arbeitsplatz
• Hohe Lebensdauer: Edelstahlverstärkung reduziert Abrieb und verlängert die Nutzungsdauer deutlich
• Vielseitige Anwendung: Geeignet für Abseilen, Arbeitsplatzpositionierung, kurze Aufstiege und Rettungsszenarien
Anwendungen
Der I’D S eignet sich ideal für Industriekletterer, Höhenarbeiter, Rettungsteams sowie Techniker im Bereich Instandhaltung, Bau und industrielle Reinigung. Er bietet höchste Präzision bei der Abseilkontrolle, unabhängig von Seillänge oder Einsatzkomplexität. Das Gerät unterstützt sichere Lastenbewegungen bei Rettungsaktionen und passt sich problemlos den Anforderungen von Arbeiten an Türmen, Industrieanlagen, Stahlkonstruktionen oder Windkraftanlagen an.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | d020aa01 s schwarz selbstbremsendes abseilgerät mit anti-panik-funktion id |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.181,40 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
1.405,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen