854.012-12 ES L-Steckverschr., drehbar, R1/2 a., Schlauch-Ø 12, ES 1.4404
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:854.012-12 ES
Rubix:1633075
Hersteller:135153
EAN:4047322493611

Dokumente
Produktdetails : 854.012-12 ES L-Steckverschr., drehbar, R1/2 a., Schlauch-Ø 12, ES 1.4404
L-Steckverschraubung, drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | r1/2 (a.) |
| Profil | es |
| Anschluss 2 | schlauch-ø 12 |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
