854.018-6 ES L-Steckverschr., drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 6, ES 1.4404
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:854.018-6 ES
Rubix:1633128
Hersteller:135141
EAN:4047322493499

Dokumente
Produktdetails : 854.018-6 ES L-Steckverschr., drehbar, R1/8 a., Schlauch-Ø 6, ES 1.4404
L-Steckverschraubung, drehbar, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiven Umgebungen und bei korrosiven Medien, welche sowohl in der Chemie- und Lebensmittelindustrie als auch im Bereich Verpackung, Druckerei und Seefahrt zum Einsatz kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4404 |
| Anschluss 1 | r 1/8 ag |
| Profil | drehbar |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 6 mm |
| Typ | l-steckverschraubung |
| Rohrdurchmesser | 6 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
