8854.014-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
L-Steckverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:8854.014-8
Rubix:802793
Hersteller:108914
EAN:4047322279468


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | außengewinde r 1/4 ag |
Dokumente
Produktdetails : 8854.014-8 L-Steckverschr.>metallica<, drehbar, R1/4 a., Schlauch-Ø 8
L-Steckverschraubung Serie metallica
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | außengewinde r 1/4 ag |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | l-steckverschraubung »metallica« drehbar |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage