NPQR-DK-G18-Q6 Steckverschraubung

Steckverbindung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQR-DK-G18-Q6
Rubix:3040307
Hersteller:8085662
EAN:4052568451042
NPQR-DK-G18-Q6 Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffhochlegierter edelstahl
Anschluss 11/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQR-DK-G18-Q6 Steckverschraubung


Steckverbindung NPQR-DK-G18-Q6 Steckverbindung NPQR-DK-G18-Q6 Ausführung Edelstahl; Gerade Form; Mit Innensechskant; Gewinde G1/8; Für Schlauch mit Außendurchmesser von 6 mm; Stückzahl pro Packung 1 Einheit

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffhochlegierter edelstahl
Anschluss 11/8
Profilgerade
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur150 °C
Typsteckverbindung
Rohrdurchmesser6 mm
15,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen