853335 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

L-STECKVERSCHRAUBUNG LANG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853335
Rubix:3236218
EAN:3660338094880
853335 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853335 Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer - Vernickeltes Messing
Oberflächenbehandlung durch thermische Oxidation
Drehbare Winkel-Steckverschraubung AG mit O-Ring -Mini 6-M5

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1m5
Profilmini-profil
Anschluss 26
22,30 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen